Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama a spezzare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama a spezzare

Lama extra affilata per tagliare con precisione anche le strisce più sottili. Ideale per carta, pellicola e altri materiali sottili.

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza lama Larghezza lama Spessore tagliente Lunghezza tagliente Numero UI
Prezzo/UI
071566 053
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 pz.
071566 073
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 pz.
071566 093
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 pz.
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
Scorre attraverso il materiale con rapidità e facilità


Un angolo lama acuto e l'acciaio di ottima qualità rendono la lama estremamente affilata



Stoccaggio sicuro


Pratico dispenser scorrevole