Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama a spezzare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama a spezzare

Lama robusta con lunga durata

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza lama Larghezza lama Spessore tagliente Lunghezza tagliente Numero UI
Prezzo/UI
071566 351
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 pz.
071566 07
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 pz.
071566 05
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 pz.
071566 251
100 mm 22 mm 0,7 mm
10 pz.
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
  • Lama temprata

  • Triplo angolo di taglio

  • In pratico dispenser