Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama a trapezio, black
Lama extra affilata per tagli precisi
- Lunghezza lama: 61 mm
- Larghezza lama: 18,7 mm
- Spessore tagliente: 0,65 mm
- Materiale: Acciaio al carbonio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'angolo di taglio molto acuto e un miglior acciaio rendono la lama estremamente affilata per tagli di precisione
- Scorre attraverso il materiale con rapidità e facilità
- Ideale per carta, pellicola e altri materiali sottili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.