Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama bimetallica HSS per sega ad arco
Nessuna lama offre maggiori prestazioni e flessibilità
- Spessore materiale max: 2 mm
- Lunghezza: 300 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio speciale: Dentatura in acciaio rapido altolegato e robusto acciaio per utensili sul retro
Dente in acciaio HSS temperato per prestazioni di taglio imbattibili e una lunga durata
Per lavorare in modo più rapido, a lungo e quindi più economico con una sola lama
Dentatura normale
- Migliorato impatto economico
- Maggior sicurezza
- Elevate prestazioni di taglio
- Maggiore durata
Dentatura progressiva
- Per uso universale
- Dentatura fine iniziale facilita la partenza. Lo "sbandieramento" dei materiali sottili è notevolmente ridotto.
- Il passo dentatura più profondo garantisce prestazioni di taglio migliori.
- Acciaio per utensili (debolmente e fortemente legato)
- Acciaio strutturale (debolmente e fortemente legato)
- Acciaio rapido
- Acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.