Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama dentata A forma di U

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama dentata A forma di U

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tagliente Numero UI
Prezzo/UI
0696576
24 mm
2 pz.
0696579
36 mm
2 pz.
06965101
60 mm
06965111
95 mm
06965110
40 mm
2 pz.
06965114
32 mm
06965147
32 mm
06965157
60 mm
2 pz.
06965163
28 mm
06965212
38 mm
2 pz.
06965211
25 mm
2 pz.
06965210
19 mm
2 pz.
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
Conversione di numeri di articoli Fein a numeri di articoli Würth.


Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein sono cruciali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.


Se il numero inizia con "0", ad es. 095, viene utilizzato un "5" al posto dello "0".


Se il numero inizia con "1" o "2", ad es. 126, viene inserito un "5" davanti al numero "1" o "2".