Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama Starlock diamantata, Longlife
Per rimuovere la resina d'iniezione da piastrelle danneggiate e giunti nella muratura e per separare piastrelle con resistenza alla graffiatura fino al livello 6, fibra di vetro e materiale plastico rinforzato. Ideale per l'uso su angoli e bordi
- Diametro: 85 mm
- Spessore: 2 mm
- Materiale: Diamantato
- Tipo di adattatore: Starlock
- Design lama per sega: Segmento
- Materiale da lavorare: Piastrelle, GRP
- Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.







Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata durata
- Il rivestimento diamantato garantisce una lunga durata.
- La lama segmentata può essere ruotata per ottimizzare l'usura della lama per sega.
Lavori di precisione sugli angoli
La lama segmentata permette tagli precisi sugli angoli.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.