Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega E-Cut, dentatura singola
Lama per sega E-Cut, dentatura singola - 1
Lama per sega E-Cut, dentatura singola - 2
Lama per sega E-Cut, dentatura singola - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega E-Cut, dentatura singola

Per tagli grezzi in legno.

  • Profondità di taglio: 50 mm
  • Materiale: HSS
  • Tipo di adattatore: Supercut (doppio esagono)
  • Design lama per sega: Dente singolo (regolare)
  • Macchine idonee: Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth EMS 2,0

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza taglio Profondità di taglio Materiale Tipo di adattatore Numero UI
Prezzo/UI
069650014
65 mm 50 mm HSS Supercut (doppio esagono)
1 pz.
069650013
35 mm 50 mm HSS Supercut (doppio esagono)
1 pz.