Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega EMS, doppia dentatura
Sistema adattatore brevettato multifunzionale per accessori oscillanti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima durata grazie all'uso di lame bimetalliche
- La struttura bimetallica consente di tagliare il metallo (morsetti, bulloni, chiodi e viti) senza ridurre la durata utile
- Il sistema adattatore brevettato consente una sostituzione rapida e semplice della lama
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie all'uso di un adattatore per le varie lame della sega
- Massimo rendimento della lama grazie alla geometria ottimizzata dei denti, che si traduce in una maggiore produttività delle varie applicazioni
- L'adattatore assicura che le lame siano adatte a diversi attacchi; una lama per diverse macchine = meno spazio di stoccaggio necessario
Queste lame per sega sono caratterizzate da un esclusivo design bimetallico con dentatura giapponese a due file e consentono un taglio estremamente preciso su legno, plastica e cartongesso. Il design bimetallico aumenta la durata di queste lame, garantendo un livello elevato e costante della qualità di taglio per periodi prolungati. L'esclusiva dentatura giapponese bimetallica è una novità assoluta al mondo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.