Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Per tagli puliti, senza strappo e a immersione

  • Materiale: Bimetallo
  • Tipo di adattatore: Starlock
  • Design lama per sega: Doppia dentatura (Giappone)
  • Materiale da lavorare: Legno dolce, Legno duro, Pannelli laminati, Laminato, Fibra di vetro, GRP
  • Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Profondità di taglio Larghezza taglio Materiale Tipo di adattatore Numero UI
Prezzo/UI
0696121110
50 mm 32 mm Bimetallo Starlock
1 pz.
0696121111
40 mm 65 mm Bimetallo Starlock
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
Taglio preciso e pulito


La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.