Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama Starlock, diamantata dentatura singola
La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a tuffo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Taglio a immersione preciso e pulito
La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (STARLOCK)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Adatta per il taglio grossolano di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra in vetro, plastica rinforzata, intonaci e lamiere fino a 1 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.