Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Lama ad elevate prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata dell'utensile. Per tagli separatori e a immersione su metallo.

  • Profondità di taglio: 40 mm
  • Larghezza taglio: 32 mm
  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Tipo di adattatore: Starlock
  • Design lama per sega: Dente singolo (regolare)
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile, Fibra di vetro, Legno con metallo
  • Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
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
Cod. art. Profondità di taglio Larghezza taglio Materiale Tipo di adattatore Numero UI
Prezzo/UI
0696121220
40 mm 32 mm Carburo di tungsteno Starlock
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
Estreme prestazioni di taglio e lunghissima durata dell'utensile


Hartmetall permette il taglio di materiali molto duri.



Precisa, semplice e sicura


La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.