Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama Starlock segmentata
Ideale per tagli a immersione, per lavorare sugli angoli e per fissare le intelaiature delle porte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per tagli a filo
La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento. Le intelaiature delle porte possono quindi essere tagliate alla lunghezza esatta.
Durata extra
La lama può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama.
Lavori di precisione sugli angoli
La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Per giunti in pavimenti laminati e parquet, per il fissaggio di griglie di aerazione e intelaiature delle porte, taglio grossolano di legno e materiali in legno, fibra di vetro, plastica rinforzata e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.