Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama Starlock segmentata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama Starlock segmentata

Ideale per tagli a immersione, per lavorare sugli angoli e per fissare le intelaiature delle porte

  • Diametro: 85 mm
  • Materiale: Bimetallo
  • Design lama per sega: Segmento
  • Materiale da lavorare: Alluminio, Fibra di vetro, GRP, Legno duro, Truciolato, Legno dolce
  • Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
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
Cod. art. Diametro Materiale Design lama per sega Materiale da lavorare Numero UI
Prezzo/UI
0696121412
85 mm Bimetallo Segmento Alluminio, Fibra di vetro, GRP, Legno duro, Truciolato, Legno dolce
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Ideale per tagli a filo


La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento. Le intelaiature delle porte possono quindi essere tagliate alla lunghezza esatta.



Durata extra


La lama può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama.



Lavori di precisione sugli angoli


La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.