Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega bimetallica HSS
Lama per sega bimetallica HSS - 1
Lama per sega bimetallica HSS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega bimetallica HSS

Nessuna lama per sega offre migliori prestazioni di taglio e flessibilità.

  • Spessore materiale max: 2 mm
  • Lunghezza: 300 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Denti per unità lunghezza Denti per unità lunghezza min/max Larghezza Spessore Numero UI
Prezzo/UI
060330113
18-32 PZ/pollici 13 mm 0,65 mm
060330013
24 PZ/pollici 12,5 mm 0,63 mm
0603300133
32 PZ/pollici 12,5 mm 0,63 mm
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
Acciaio speciale: Dentatura in acciaio rapido altolegato e robusto acciaio per utensili sul retro.



Dente in acciaio HSS temperato per prestazioni di taglio imbattibili e una lunga durata.



Per lavorare in modo più rapido e più economico con una sola lama.



Dentatura normale


  • Maggiore redditività

  • Maggiore sicurezza

  • Elevate prestazioni di taglio

  • Maggiore durata


Dentatura progressiva


  • Uso universale

  • Dentatura fine iniziale facilita la partenza. Lo "sbandieramento" dei materiali sottili è notevolmente ridotto.

  • La dentatura più profonda garantisce una elevata prestazione di taglio.