Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, legno, una stella Per legno duro e dolce
Per tagli grezzi in legno duro e dolce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Presenta un passo dentatura ampio di 8,5 mm, che consente la lavorazione di materiali con uno spessore fino a 100 mm.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.