Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, legno, due stelle Per legno con chiodi
Con denti dritti per tagli rapidi, ad esempio, nel legno con chiodi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura ampio e denti dritti per un taglio rapido e pulito
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristica dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615822842 | Ideale in particolare per | Legno con chiodi | 10-175 mm |
| PVC, materiali plastici generici | 5-175 mm | ||
| Legno duro, legno morbido | 10-175 mm | ||
| Compensato | 10-175 mm | ||
| Pannello di fibra | 10-175 mm | ||
| 0615830040 | Ideale in particolare per | Legno con chiodi | 10-250 mm |
| PVC, materiali plastici generici | 5-250 mm | ||
| Legno duro, legno morbido | 10-250 mm | ||
| Compensato | 10-250 mm | ||
| Pannello di fibra | 10-250 mm | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.