Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition Per lavori di demolizione
Ideale per supporto per tubi Massima capacità di carico e lunga durata
- Dentatura min/max: 2,5-3,2 mm
- Spessore: 1,6 mm
- Tipo particolarmente adatto per: Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse
- Spessore materiale min/max: 4-12 mm
- Numero pezzi: 5 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio
- Il passo dentatura 2x2 consente di lavorare in modo piacevole e semplice
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Profili e tubazioni in metallo, lamiera spessa (4–12 mm).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.