Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente

  • Lunghezza: 150 mm
  • Dentatura min/max: 1,8-3,2 mm
  • Spessore: 0,9 mm
  • Tipo particolarmente adatto per: Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse, Lamiere sottili, Profilati in lamiera e tubi, Alluminio, Metallo base non ferroso
  • Spessore materiale min/max: 1-8 mm
  • Numero pezzi: 5 PZ