Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, tre stelle Multiblade
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615720346/347 | Particolarmente adatto per | Legno con metallo | 5-150 mm |
| Pannello di fibra | 5-150 mm | ||
| Legno duro, legno morbido | 5-150 mm | ||
| Alluminio | 3-18 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 3-18 mm | ||
| PVC, materiali plastici in generale | 3-10 mm | ||
| Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro | 3-10 mm | ||
| Ideale per | Pannello di fibra con rivestimento in plastica | 5-150 mm | |
| Lamiere sottili | 3-18 mm | ||
| Materiale sandwich | 5-150 mm | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.