Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, legno, tre stelle Per serramenti
Ideale per la rimozione di finestre grazie alla forma speciale della lama e alla parte posteriore rinforzata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La speciale forma della lama e il passo della dentatura ottimizzato consentono il taglio rapido e semplice di finestre in legno, metallo e plastica.
- La lama può essere facilmente guidata anche in punti difficili da raggiungere grazie al profilo rastremato
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615815030/031/032 | Particolarmente adatto per | Costruzione di serramenti | |
| Legno con metallo | 10-100 mm | ||
| PVC, materiali plastici in generale | 5-100 mm | ||
| Alluminio | 2-6 mm | ||
| Ideale per | Legno duro, legno morbido | 10-100 mm | |
| Pannello di fibra | 10-100 mm | ||
| Compensato | 20-100 mm | ||
Legno con metallo, alluminio, PVC e plastica in generale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.