Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere sottili
Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito ad es. di lamiere sottili.
- Lunghezza di lavoro: 66 mm
- Numero pezzi: 5 PZ
- Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
- Lunghezza: 91 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli diritti
- Passo dentatura progressivo molto fine da 1,1 a 1,5 mm per il taglio, ad esempio, di lamiere sottili con uno spessore del materiale da 1 a 3 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
- Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Refrigerante
Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.