Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere spesse

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere spesse

Spazio ottimizzato tra i denti per il taglio pulito di lamiere spesse.

  • Lunghezza di lavoro: 66 mm
  • Dentatura min/max: 1,9-2,3 mm
  • Tipo particolarmente adatto per: Lamiere spesse
  • Ideale per: Alluminio, Metallo non ferroso
  • Spessore materiale min/max: 2,5-6 mm
  • Numero pezzi: 5 PZ
  • Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
  • Lunghezza: 91 mm
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
Cod. art. Lunghezza di lavoro Dentatura min/max Tipo particolarmente adatto per Ideale per Numero UI
Prezzo/UI
0608116006
66 mm 1,9-2,3 mm Lamiere spesse Alluminio, Metallo non ferroso
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
Sistema di codifica a colori


Grazie ai quattro colori diversi è semplice trovare per ogni tipo di materiale la lama giusta



La lama per il seghetto alternativo assolutamente perfetta per qualsiasi applicazione


Tre livelli di qualità ottimizzati a seconda del tipo di applicazione

Indicazione
  • Per selezionare la lama per seghetto alternativo corretta, utilizzare la guida nella scheda Documenti.

  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Per lame da seghetto alternativo in acciaio inossidabile: fornire raffreddamento, ridurre il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto alterativo