Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, legno, una stella Per compensato
Buona lama standard per applicazioni tradizionali ad es. in compensato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per tagli dritti e grossolani
- Passo dentatura progressivo fine da 1,9 a 2,3 mm per il taglio di materiali in legno con spessore da 2 a 15 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.