Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo per metallo Longlife & Speed, tre stelle per lamiere spesse, profili in lamiera e tubi
Lama sega ad alte prestazioni per un'elevata capacità di taglio e una lunga durata, robusta e veloce per tagli ad angolo retto precisi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo della lama più largo garantisce tagli precisi ad angolo retto.
- Il passo dentatura 2 x 2 rende il lavoro comodo e semplice.
- Per applicazioni estreme, capacità di taglio elevate e lunga durata
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con attacco codolo a T
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Per le lame per seghetto alternativo per metallo provvedere il raffreddamento, ridurre la velocità e disattivare l'oscillazione.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto alternativo.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristica dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0608913123 | Ideale in particolare per | Lamiere spesse | 1-3 mm |
| Profili e tubi in lamiera | < 65 mm | ||
| Ideale per | Alluminio | 1-3 mm | |
| Metalli non ferrosi | 1-3 mm | ||
| 061505012 | Ideale in particolare per | Lamiere spesse | 1-3 mm |
| Profili e tubi in lamiera | < 65 mm | ||
| Ideale per | Alluminio | 1-3 mm | |
| Metalli non ferrosi | 1-3 mm | ||
| 061505015 | Ideale in particolare per | Lamiere spesse | 0,5-1,5 mm |
| Profili e tubi in lamiera | < 65 mm | ||
| Ideale per | Alluminio | 0,5-1,5 mm | |
| Metalli non ferrosi | 0,5-1,5 mm | ||
| 061505020 | Ideale in particolare per | Lamiere spesse | 0,5-1,5 mm |
| Profili e tubi in lamiera | < 65 mm | ||
| Ideale per | Alluminio | 1-3 mm | |
| Metalli non ferrosi | 1-3 mm | ||
- Refrigerante: olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.