Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Extra Clean
Lama ad alte prestazioni per tagli puliti e privi di strappi in legno massiccio su entrambi i lati. Sono necessarie meno rilavorazioni poiché i bordi e le superfici sono già puliti. Elevata velocità di taglio e lunga durata.
- Lunghezza di lavoro: 90 mm
- Spessore materiale min/max: 5-50 mm
- Dentatura: 2,2 mm
- Tipo particolarmente adatto per: Legno duro, legno dolce, Legno agglomerato, Legno compensato
- Ideale per: Legno
- Numero pezzi: 5 PZ
- Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
- Esecuzione: Con denti affilati e smerigliati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Codice colore
Grazie ai quattro colori facilmente identificabili è semplice trovare per ogni tipo di applicazione la giusta lama per seghetto alternativo
La lama per il seghetto alternativo assolutamente perfetta per qualsiasi applicazione
Tre livelli di qualità ottimizzati a seconda del tipo di applicazione
Per tagli rapidi e grossolani
- Utilizzare la guida nella scheda Documenti per selezionare la lama per seghetto alternativo corretta.
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.