Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo per legno a tre stelle per legno duro, legno morbido, pannello di fibra, compensato e legni incollati
Lama per sega ad alte prestazioni per un'elevata capacità di taglio e una lunga durata per materiali di vari spessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il passo dentatura progressivo la rende ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente.
- Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
- Per elevate capacità di taglio e una lunga durata
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con attacco codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0608116234/235/236 | Particolarmente adatto per | Legno duro, legno morbido | 2-65 mm |
| Pannello di fibra | 2-65 mm | ||
| Pannello di fibra con rivestimento in plastica | 2-65 mm | ||
| Compensato | 2-65 mm | ||
| Legno incollato | 2-65 mm | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.