Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rotella da taglio
Rotella da taglio - 1
Rotella da taglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rotella da taglio

Per tagliatubi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Diametro Diametro esterno Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
071555 481
6,2 mm 23,5 mm 5 mm
5 pz.
0714551960
6,2 mm 12 mm 26 mm 4,85 mm
10 pz.
0714551961
19 mm 16 mm 30,8 mm 9 mm
1 pz.
0714551962
28,2 mm 20 mm 41 mm 9,7 mm
1 pz.
0714551940
4,9 mm 11 mm 20 mm 5 mm
10 pz.
0714551910
4,9 mm 11 mm 20 mm 5 mm
10 pz.
071555 482
6 mm 18 mm 4,75 mm
5 pz.
0714551945
4,9 mm mm 20 mm 5 mm