Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega circolare per metallo Per sega circolare manuale a batteria per metalli MHKS 28-A
Per uso mobile, in particolare per seghe circolari manuali a batteria
- Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro: 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm
- Forma dente: Dente alternato
- Numero di giri max: 3400 G/min
- Per tipo macchina: Sega circolare manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Geometria dei denti ottimizzata per un taglio rapido e preciso del metallo quasi privo di scintille
- Tagli estremamente sottili, veloci e quasi privi di sbavature grazie alla sottile lama in acciaio
Le vibrazioni riducono considerevolmente la durata della lama per sega circolare
Per il taglio di tubi, profilati, lamiere di acciaio, binari di montaggio, barre filettate, lamiera ondulata, acciaio strutturale (armatura), tubi e lamiere in acciaio inossidabile.
- Accendere sempre l'utensile prima di entrare in contatto con il materiale
- Bloccare il materiale con una morsa (evitare vibrazioni)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.