Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiere/profili in lamiera sottili e tubi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiere/profili in lamiera sottili e tubi

Con denti ondulati per il taglio agevole dei metalli.

  • Spessore: 0,9 mm
  • Ideale per: Alluminio, Metallo non ferroso
  • Numero pezzi: 5 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Dentatura Tipo particolarmente adatto per Spessore materiale min/max Numero UI
Prezzo/UI
0615910010
100 mm 1 mm Lamiere sottili, Profilati in lamiera e tubi 0-1,5 mm
1 pz.
0615910014
100 mm 1,4 mm Lamiere sottili, Profilati in lamiera e tubi 1,5-3 mm
1 pz.
0615915010
150 mm 1 mm Lamiere sottili, Profilati in lamiera e tubi 0-1,5 mm
1 pz.
0615915014
150 mm 1,4 mm Profilati in lamiera e tubi, Lamiere sottili 1,5-3 mm
1 pz.
0615922814
228 mm 1,4 mm Profilati in lamiera e tubi, Lamiere sottili 1,5-3 mm
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
  • Il passo dentatura da fine (1,4 mm) a molto fine (1 mm) e i denti seghettati consentono tagli uniformi.
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.