Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty
Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
- Lunghezza: 200 mm
- Spessore: 1,25 mm
- Numero pezzi: 5 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.










Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per pezzi solidi e spessi da 3-10 mm
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.