Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera spessa

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera spessa

Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito di materiali a sandwich e lamiere spesse.

  • Lunghezza di lavoro: 110 mm
  • Spessore materiale min/max: 2,5-6 mm
  • Dentatura: 2 mm
  • Tipo particolarmente adatto per: Lamiere spesse, Materiale a sandwich
  • Ideale per: Alluminio, Metallo non ferroso
  • Numero pezzi: 5 PZ
  • Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
  • Lunghezza: 132 mm
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
Cod. art. Lunghezza di lavoro Spessore materiale min/max Dentatura Tipo particolarmente adatto per Numero UI
Prezzo/UI
0608116105
110 mm 2,5-6 mm 2 mm Lamiere spesse, Materiale a sandwich
1 pz.
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
  • Passo dentatura fine da 2 mm per tagli diritti con spessore del materiale fino a 6 mm

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.