Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per seghetto alternativo per legno a tre stelle per legno duro, legno morbido e compensato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per seghetto alternativo per legno a tre stelle per legno duro, legno morbido e compensato

Lama sega ad alte prestazioni con elevata capacità di taglio e lunga durata, ideale per tagli dritti e precisi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La forma conica dei denti e il passo dentatura medio la rendono ideale per tagli diritti e puliti in materiali spessi.

  • Elevata capacità di taglio

  • Lunga durata, in particolare nel legno duro

  • Denti in acciaio rapido (HSS) e il corpo in acciaio al carbonio (HCS) sono ideali per la lavorazione di legno duro e composito.

  • Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con attacco codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Applicazioni
Numero articoloCaratteristica dell'applicazioneMaterialeSpessore materiale
061511833Ideale in particolare perLegno duro, legno morbido5-85 mm
Compensato5-85 mm
Ideale perPannello di fibra5-85 mm
Pannello di fibra con rivestimento in plastica5-85 mm
Legno incollato5-85 mm
PVC< 80 mm
Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro5-30 mm