Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, edilizia, due stelle Per metalli non ferrosi
Lama per seghetto alternativo di alta qualità per requisiti elevati. Particolarmente adatta ad es. per metallo base non ferroso
- Lunghezza di lavoro: 75 mm
- Spessore materiale min/max: 3-15 mm
- Dentatura: 3 mm
- Tipo particolarmente adatto per: Alluminio, Metallo base non ferroso, PVC
- Ideale per: Lamiere spesse, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro
- Numero pezzi: 5 PZ
- Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
- Lunghezza: 100 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli rapidi e dritti
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.