Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per materiali minerali e a sandwich
Lama per seghetto con prestazioni di taglio elevate e una lunga durata Per il taglio ad es. di materiali minerali e a sandwich.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per tagli dritti, fini e rapidi
- Passo dentatura da 3,3 mm per materiali fino a 70 mm di spessore
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.