Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama seghetto alternativo 3S, legno, Extra Clean

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama seghetto alternativo 3S, legno, Extra Clean

  • Lunghezza di lavoro: 90 mm
  • Spessore materiale min/max: 5-50 mm
  • Dentatura: 2,2 mm
  • Tipo particolarmente adatto per: Legno duro, legno dolce, Legno agglomerato, Legno compensato
  • Ideale per: Legno
  • Numero pezzi: 5 PZ
  • Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
  • Design: Con denti affilati e smerigliati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza di lavoro Spessore materiale min/max Dentatura Numero UI
Prezzo/UI
060809122
117 mm 90 mm 5-50 mm 2,2 mm
1 pz.
061509122
117 mm 90 mm 5-50 mm 2,2 mm
1 pz.
060809022
116 mm 90 mm 5-50 mm 2,2 mm
1 pz.
061509022
116 mm 90 mm 5-50 mm 2,2 mm
1 pz.