Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per materiale a sandwich
Lama per seghetto con prestazioni di taglio elevate e una lunga durata Particolarmente adatta per il taglio ad es. di materiale a sandwich.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura fine da 2 mm e lunghezza di 107 mm o 155 mm per materiali fino a 6 mm o 120 mm di spessore
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.