Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo per plastica tre stelle Per fibra di carbonio
La speciale geometria dei denti evita la spellatura durante il taglio
- Lunghezza di lavoro: 68 mm
- Spessore materiale min/max: 0-20 mm
- Dentatura: 2,2 mm
- Tipo particolarmente adatto per: CFK, GFK
- Numero pezzi: 3 PZ
- Tipo di attacco lama per seghetto alternativo: Attacco a T
- Lunghezza: 93 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tagli puliti e dritti in materiali sottili
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.