Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama segmentata in carburo metallico Starlock
Il professionista del cantiere per la lavorazione dei materiali più duri e abrasivi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghissima durata
Durata dell'utensile fino a 50 volte superiore rispetto alle lame bimetalliche
Ideale per tagli a immersione
Eccellente per lavorare negli angoli e per la posa dei telai delle porte
Ideale per tagli a filo
- La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento
- I telai delle porte possono essere accorciati fino alla lunghezza esatta
Estremamente resistente grazie alla striscia in carburo metallico
- La lama può essere ruotata
- Utilizzo ottimale della lama per sega
Lavori di precisione sugli angoli
La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli
Attacco 3D Starlock
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 volte maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Tasso di rimozione del materiale significativamente maggiore
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevata
- Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), si adatta anche al coltello multiuso EMS 2.0
Per giunti su pavimenti in laminato e parquet, posa di griglie di ventilazione e telai delle porte, taglio grezzo del legno, legno lavorato, legno con chiodi, legno con viti, fibra di vetro, materiale plastico rinforzato, alluminio, fibrocemento e pietra artificiale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.