Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama da taglio a gradini con rullo di battuta regolabile
- Lunghezza tagliente max: 35 mm
- Lunghezza tagliente min/max: 16-35 mm
- Esecuzione: Tipo zancato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conversione di numeri di articoli Fein a n. di art. Würth
- Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.
Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 595.
Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 512 6.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.