Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lamella ovale per terrazze
Fissaggio rapido e semplice di tavole per terrazze in legno senza l'utilizzo di viti a vista
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Singolo
Le assi per il pavimento in legno possono essere preparate per la posa in stabilimento: Contrassegnare le tavole del pavimento (in base alla distanza tra i lati del telaio della sottostruttura) quindi fresarle in corrispondenza dei contrassegni.
Per il fissaggio senza fori per viti sulla parte superiore delle tavole (solo la prima e l'ultima tavola devono essere avvitate). Ciò garantisce una superficie del pavimento liscia che può essere calpestata a piedi nudi senza esitazione.
Il giunto per terrazze è stato progettato per l'utilizzo in combinazione con le viti truciolari Würth per terrazze. Le viti per la costruzione di terrazze si integrano perfettamente nella struttura. Non occorre preforare la sottostruttura, perché le viti truciolari sono dotate di punta autoforante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.