Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ERGOPOWER DUAL 25 W
ERGOPOWER DUAL 25 W - 1
ERGOPOWER DUAL 25 W - 2
ERGOPOWER DUAL 25 W - 3
ERGOPOWER DUAL 25 W - 4
ERGOPOWER DUAL 25 W - 5
ERGOPOWER DUAL 25 W - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ERGOPOWER DUAL 25 W

Lampada da lavoro ricaricabile a LED con esclusivo design Würth con due diversi livelli di luminosità e collegamento USB.

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 70
  • Flusso luminoso min/max: 1000 / 2500 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Autonomia min/max: 2,5-6 h
  • Classe di protezione IP, lampada: IP 65
  • Resistenza all’impatto: IK08
  • Tensione nominale: 8.4 V/CC
  • Capacità batteria: 7800 mAh
  • Potenza nominale: 25 W
  • Classe di protezione lampada: Protection class II/protective insulation
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo cavo: H07RN-F2x1,0 mm²
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 3 m
  • Connettore a innesto: 1 spina Schuko, 16 A
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 35 °C
  • Larghezza x altezza x profondità: 218 x 287 x 108 mm
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
Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso min/max Temperatura colore Autonomia min/max Numero UI
Prezzo/UI
0981509125
70 1000 / 2500 lm 6000 K 2,5-6 h
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
La lampada può essere ricaricata tramite la rete o a bordo del veicolo.



Grazie al sistema di gestione della batteria indipendente, la lampada può essere utilizzata quando il cavo di ricarica è collegato e la lampada è sotto carica = doppio uso.



Proprietà:


  • LED SMD

  • Due livelli di luminosità - 2500 lumen e 1000 lumen

  • Con indicatore capacità residua/stato di carica

  • Supporto con fori di montaggio - per il montaggio a parete o su un treppiede

  • La fornitura include cavo di ricarica H07RN-F 3 m, spina Schuko (cavo di collegamento di rete 230V AC) e cavo spina accendisigari per vetture (12/24 V DC)

  • Cavo di rete con collegamento autobloccante

  • Supporto magnetico (art. 0981 509 002) disponibile come accessorio
Indicazione

Batteria agli ioni di litio 8,4 V 7800 mAh