Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampadina a LED Forma sferica E14, non dimmerabile
Fornisce un'illuminazione efficace con un'elegante forma sferica.
- Sostituisce la lampadina a filamento/alogena con: 40 W
- Colore luce: Bianco caldo (WW)
- Temperatura colore: 2700 K
- Potenza nominale: 4.9 W
- Flusso luminoso: 470 lm
- Lunghezza: 82 mm
- Colore vetro: Gelo
- Classe di efficienza energetica: F
- Durata utile illuminante: 15000 h
- Dimmerabile: No
- Indice di resa cromatica min (CRI): 80
- Diametro: 45 mm
- RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 05
- Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 40 °C
- Descrizione attacco: E14
- Tensione nominale min/max: 220 / 240 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento
Lunga durata
Riduce gli interventi di manutenzione
Risparmio energetico
Sostituisce i sistemi di illuminazione tradizionali
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,5
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥7500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.