Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione senza interruttore 4000K
- Profilo in alluminio ossidato argento
- Completo di striscia a led da 24V 11,5W/m
- Montaggio in libera installazione esterno mobile
- Completo di terminali di copertura laterali e schermo opalino
- Completo di cavo per connessione da 2000 mm
- Necessita di alimentatore Easylux da ordinare a parte in funzione della potenza assorbita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.