Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada a LED 24V XT
Lampada a LED  24V XT - 1
Lampada a LED  24V XT - 2
Lampada a LED  24V XT - 3
Lampada a LED  24V XT - 4
Lampada a LED  24V XT - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada a LED 24V XT

Versione da esterno mobili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Versione senza interruttore 4000K

  • Profilo in alluminio ossidato argento

  • Completo di striscia a led da 24V 11,5W/m

  • Montaggio in libera installazione esterno mobile

  • Completo di terminali di copertura laterali e schermo opalino

  • Completo di cavo per connessione da 2000 mm

  • Necessita di alimentatore Flat da 24V da ordinare a parte in funzione della potenza assorbita