Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile ricaricabile a LED SL5
Lampada LED da lavoro e d’emergenza ricaricabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Custodia robusta in plastica, ottima resistenza contro la polvere e contro spruzzi d’acqua
Luce fissa a fascio largo ideale per l’illuminazione dell’ area di lavoro
Luce intermittente ideale per l’utilizzo come lampada di segnalazione
Funzione d’emergenza: inserita nel caricabatterie, in mancanza di corrente la lampada si accende automaticamente
Stazione di ricarica idonea per il fissaggio a muro o all’interno di veicoli
Testa d'illuminazione orientabile fino a 110°
Set composto da:
- Lampada LED SL5
- Stazione di ricarica L5
- Cavo di alimentazione 230V con spina 2P
- Cavo di alimentazione 12/24V con spina accendisigari
- Schermo arancione addizionale per funzione intermittente
Se si utilizza il caricabatteria in dotazione (tensione di ricarica 12/24V) si sconsiglia il collegamento permanente su veicolo, perché allo spegnimento del mezzo la lampada si accende in modalità emergenza
Ideale per i più svariati utilizzi d’illuminazione nel campo dell' artigianato, industria, tempo libero, per le forze dell'ordine, vigili del fuoco e servizi di sicurezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.