Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada UV per rilevamento delle perdite a 12 V CC/100 W
Per rilevare anche le più piccole perdite negli impianti di refrigerazione, raffreddamento dell'acqua, olio motore (diesel e benzina), olio di trasmissione e del servosterzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fornito in una solida custodia in plastica
Lente di diffusione protetta dallo sporco e dai danni accidentali
Con occhiali protettivi e di potenziamento dell'effetto
- Quando si lavora con la lampada UV di rilevamento delle perdite, devono essere indossati gli occhiali di protezione.
- Gli occhiali amplificano l'effetto del tracciante e la perdita è identificata con più facilità.
Lavoro senza sforzo per lunghi periodi
Peso ridotto
Un additivo tracciante per rilevare le perdite viene aggiunto al circuito. Una volta che l'additivo ha avuto la possibilità di fluire attraverso l'impianto e di mischiarsi, l'impianto viene controllato per cercare eventuali perdite, utilizzando la lampada UV cercafughe. La luce UV illumina il liquido fluorescente che fuoriesce da qualsiasi area scarsamente sigillata. Gli additivi possono rimanere nell'impianto per un periodo illimitato dopo l'esecuzione del rilevamento delle perdite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.