Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED Xtreme Power XP5
Ricaricabile, dimmerabile e focalizzabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria Xtreme Power (LiFePo4)
- Più cicli di ricarica (≥ 5000)
- Minima autoscarica
6 modalità di luce
Low Power, Power, lampeggiante, SOS, funzione stroboscopica, posizione
Interruttore multifunzione (interruttore comodo)
Guida semplice e veloce per i programmi di illuminazione
Meccanismo per regolazione del fascio luminoso con una sola mano
Sistema confortevole e superiore a meccanismi a rotazione
Funzione luce di emergenza in caso di interruzione di corrente
Sistema di gestione dell’energia
- Indicatore di carica - l’interruttore on/off indica l’attuale livello di carica della batteria (rosso = in carica / verde = caricata)
- Indicatore della batteria - l’interruttore on/off indica l'attuale livello di potenza della batteria (verde = 100-20% / giallo = ≤ 20% / rosso = ≤ 5%) per 3 secondi
Blocco per trasporto
Previene l'attivazione accidentale della lampada
Contatti dorati
Protezione ottimale contro l'ossidazione
- Lampada: Per uso in ambienti interni ed esterni
- Batteria: Per uso interno (ambienti chiusi e asciutti)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.