Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada a LED 24V
Lampada a LED 24V - 1
Lampada a LED 24V - 2
Lampada a LED 24V - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada a LED 24V

Versione da incasso

  • Tensione nominale: 24 V/CC
  • Materiale carcassa: Alluminio
  • Finitura carcassa: Ossidato
  • Colore luce: Bianco neutro
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Temperatura di colore min: 3800 K
  • Altezza: 8,6 mm
  • Larghezza fresatura: 25 mm
  • Profondità fresatura: 9 mm
  • Classe di protezione IP: IP 40
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Flusso luminoso min: 75 lm
  • Flusso luminoso max: 80 lm
  • Condizioni per flusso luminoso: per watt
  • Con interruttore: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo lampada Colore carcassa Potenza nominale Numero LED Numero UI
Prezzo/UI
0976563203
Color alluminio 5.7 W 95 PZ
1 pz.
0976563204
Color alluminio 9.5 W 132 PZ
1 pz.
0976563205
Color alluminio 13.3 W 95 PZ
1 pz.
0976563206
LED 19 W 264 PZ
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
  • Versione con interruttore touch

  • Completa di striscia a led 24V 19W/m

  • Montaggio in fresata

  • Terminali di copertura laterale e schermo opalino

  • Completo di cavo per connessione rapida

  • Necessita di alimentatore da 24V da ordinare a parte

  • Per il collegamento all’alimentatore utilizzare i cavi di connessione singola o i distributori