Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen
I segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°). Intensità luminosa regolabile in continuo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED con 4 moduli a LED ad alta efficienza Xpect2 LED (ca. 140 lm/W)
- Montaggio rapido ad una sola persona
- Carico del vento ridotto
- Filtri opalescente per una luce da lavoro piacevole, antiriflesso
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura (IK10)
- Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)
- Golfare maschio per aggancio
- Perno di fissaggio con orientamento modificabile per dirigere il fascio luminoso verso il basso o verso l'alto
- Cavo di alimentazione Ölflex di alta qualità® 540 P
- Carcassa: Acciaio con rivestimento a polvere, poliammide 6
Adattatore per treppiede necessario solo con treppiede art. n 09811021. Treppiede con ammortizzamento ad aria, in acciaio inossidabile, art. n. 09811031 fornito già di perno standard da 30 mm (DIN 14640).
| MONTAGGI SU TREPPIEDE PER LAMPADE DA LAVORO/LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE AMPIE | |||||||
| Treppiede Premium acciaio zincato Art. n. 0981 101 1 | ![]() | Tripode acciaio zincato Art. n. 0981 102 1 | ![]() | Treppiede con ammortizzamento ad aria acciaio inossidabile Art. n. 0981 103 1 | ![]() | ||
| Lampada a LED per illuminazione di aree ampie WGL 1 360° 40.000lm Art.0981 180 841 | ![]() | Lampada troppo pesante per treppiede Premium. Il montaggio della lampada per il perno DIN non è compatibile con il treppiede Premium. | Adattatore per treppiede 28 mm/30 mm incluso nella fornitura. | ![]() | Nessun adattatore per treppiede richiesto. Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria è dotato di un perno DIN da 30 mm. | ||
- Per uso interno ed esterno
- Per lavori di costruzione e assemblaggio, eventi sportivi e per il tempo libero, operazioni di soccorso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.