Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED per aree ampie WGL 2 360°, 80.000 lumen
I segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°). Intensità luminosa regolabile in continuo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED con 8 moduli a LED ad alta efficienza Xpect2 LED (ca. 140 lm/W)
- Montaggio rapido con una sola persona
- Carico del vento ridotto
- Filtri opalescente per una luce da lavoro piacevole, antiriflesso
- Alloggiamento resistente agli urti e alla rottura (IK10)
- Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)
- Golfare maschio per aggancio
- Cavo di alimentazione Ölflex di alta qualità® 540 P
- Carcassa: Acciaio con rivestimento a polvere, poliammide 6
Adattatore per treppiede necessario solo con treppiede art. n 09811021. Treppiede con ammortizzamento ad aria, in acciaio inossidabile, art. n. 09811031 fornito già di perno standard da 30 mm (DIN 14640).
| MONTAGGIO SU TREPPIEDE PER LUCI DI LAVORO/LUCI PER AREE AMPIE A LED | |||||||
| Treppiede Premium Acciaio zincato Art. 0981 101 1 | ![]() | Treppiede Acciaio zincato Art. 0981 102 1 | ![]() | Treppiede con ammortizzamento ad aria Acciaio inossidabile Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
| Luce a LED per aree ampie WGL 2 360° 80.000 lm Art. 0981 180 851 | ![]() | Lampada troppo pesante per treppiede premium. Il raccordo per il pin DIN sulla lampada non è compatibile con il treppiede Premium. | Adattatore per treppiede 28 mm/30 mm incluso nella fornitura | ![]() | Non è richiesto alcun adattatore per treppiede. Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria è dotato di un pin DIN da 30 mm. | ||
- Per uso interno ed esterno
- Per lavori di costruzione e assemblaggio, eventi sportivi e per il tempo libero, operazioni di soccorso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.